Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Sechskant-Schneideisen F312M24X2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Sechskant-Schneideisen F312M24X2.0
MF Sechskant-Schneideisen F312M24X2.0
MF Sechskant-Schneideisen F312M24X2.0
Artikel-Nr.:
     C7990-F312M24X2.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F312M24X2.0
EAN/GTIN:
     7320760206539
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
feingewinde-schneideisen m24
Sechskantschneideisen, ISO-Metrisches Feingewinde M24 mit 2.00 mm Steigung und 6g Toleranzklasse, Abmessungen nach BS 1127:1950 Standard mit 2.0500" Breite über flach und 15/16" Dicke, HSS mit blanker Oberfläche Gewindereparatur in Baustahl und Kohlenstoffstahl, Ferritischer Edelstahl und Grauguss, Temperguss, duktiles und verdichteter Graphitguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
BS 1127:1950
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schneidrichtung:
Rechts
Fasen- Teilungsverhältnis:
1,75 XP
Gesamtlänge - fraktional Zoll:
15/16
Gewindegröße:
24
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
2 mm
Gewindetoleranzklasse:
6g
Bestellcode ISO:
F312M24X2.0
... > Threading > Solid > Dies
Weitere Suchbegriffe: fein gewinde-schneideisen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,34*
€ 189,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.