Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Schneideisen - geschlitzt, verstellbar F300M10X1.1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Schneideisen - geschlitzt, verstellbar F300M10X1.1/2
M Schneideisen - geschlitzt, verstellbar F300M10X1.1/2
M Schneideisen - geschlitzt, verstellbar F300M10X1.1/2
Artikel-Nr.:
     C7990-F300M10X1.1/2
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F300M10X1.1/2
EAN/GTIN:
     7320760205327
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen m10x1
Einstellbares geschlitztes Schneideisen, ISO-Metrisches Gewinde M10 mit 1.50 mm Steigung, um das Drehmoment beim Schneiden von Hand zu reduzieren, können geteilte Schneideisen in kleinen Schritten eingestellt werden, bis zu einem Maximum von ungefähr 0.15mm, Abmessungen nach BS 1127:1950 Standard mit 1.1/2" Außendurchmesser und 1/2" Dicke, HSS mit blanker Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl, Ferritischer Edelstahl und Grauguss, Temperguss, duktiles und verdichteter Graphitguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
BS 1127:1950
Grundkörperdurchmesser - fraktional Zoll:
1.1/2
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schneidrichtung:
Rechts
Fasen- Teilungsverhältnis:
1,75 XP
Gesamtlänge - fraktional Zoll:
1/2
Gewindegröße:
10
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
1,5 mm
Bestellcode ISO:
F300M10X1.1/2
... > Threading > Solid > Dies
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.