Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PG Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt F190PG7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PG Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt F190PG7
PG Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt F190PG7
PG Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt F190PG7
Artikel-Nr.:
     C7990-F190PG7
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F190PG7
EAN/GTIN:
     7320760104972
Suchbegriffe:
PG-Gewinde-Schneideisen
PG-Schneideisen
Panzerrohrgewinde-Schneideisen
Vollrundschneideisen mit Anschnitt, Panzergewinde (Stahlrohrgewinde) PG7 mit 20 Gängen / Inch und Normal Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 2568 Standard mit 38mm Außendurchmesser und 10mm Dicke, HSS mit geläppte Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl, Ferritischer Edelstahl und Grauguss, Temperguss, duktiles und verdichteter Graphitguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 2568
Trägerdurchmesser - Metrisch:
38 mm
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schneidrichtung:
Rechts
Fasen- Teilungsverhältnis:
1,75 XP
Gesamtlänge - Metrisch:
10 mm
Gewindegröße:
7
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
12,5 mm
Gewindeform Typ:
PG
Gewindetoleranzklasse:
Normal
Gewindegänge pro Zoll:
20
Bestellcode ISO:
F190PG7
... > Threading > Solid > Dies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.