Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt F110M13X1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt F110M13X1.0
MF Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt F110M13X1.0
MF Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt F110M13X1.0
Artikel-Nr.:
     C7990-F110M13X1.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F110M13X1.0
EAN/GTIN:
     7320760164709
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Vollrundschneideisen mit Anschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M13 mit 1.00 mm Steigung und 6g Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 2568 Standard mit 38mm Außendurchmesser und 10mm Dicke, HSS mit geläppte Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl, Ferritischer Edelstahl und Grauguss, Temperguss, duktiles und verdichteter Graphitguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 2568
Trägerdurchmesser - Metrisch:
38 mm
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schneidrichtung:
Rechts
Fasen- Teilungsverhältnis:
1,75 XP
Gesamtlänge - Metrisch:
10 mm
Gewindegröße:
13
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
1 mm
Gewindetoleranzklasse:
6g
Bestellcode ISO:
F110M13X1.0
... > Threading > Solid > Dies
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.