Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindeformer E291M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindeformer E291M3
M Maschinen-Gewindeformer E291M3
M Maschinen-Gewindeformer E291M3
M Maschinen-Gewindeformer E291M3
Artikel-Nr.:
     C7990-E291M3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E291M3
EAN/GTIN:
     7320760663554
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer m3
Gewindeformer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M3 mit 0.50 mm Steigung und 6HX Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 2174 Standard mit 3.5mm Schaft und 2.7mm Vierkantantrieb, HSSE-Co mit blanker Oberfläche 3xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Stahl und Stahlguss und Reinaluminium
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 2174
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
2,7 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
3.5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Gewindeformer
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
56 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
2.8 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3.5
Gewindegröße:
3
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
0,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6HX
Gewindelänge - Metrisch:
9 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
18 mm
Bestellcode ISO:
E291M3
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, dormer gewindeformer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.