Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt D752300.0X2.5X160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt D752300.0X2.5X160
Metallkreissägeblatt D752300.0X2.5X160
Metallkreissägeblatt D752300.0X2.5X160
Metallkreissägeblatt D752300.0X2.5X160
Artikel-Nr.:
     C7990-D752300.0X2.5X160
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     D752300.0X2.5X160
EAN/GTIN:
     7320760285947
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160 zähne
kreissägeblatt
Schlitzsägeblatt mit coarse pitch und 160 Zähnen, Durchmesser 300mm mit 2.5mm Schittbreite, gemäß DORMER Standard mit einem 32mm Aufstecker und Standard-Anschraublöchern, HSS mit vaporisiert, und 18° Spanwinkel zum Trennsägen, flachen Nutfräsen und tiefen Nutfräsen in Stahl und Stahlguss, Gusseisen und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser - Metrisch:
32 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
300 mm
Schnittbreite - Metrisch:
2,5 mm
Nabendurchmesser - Metrisch:
100 mm
Schneidenanzahl:
160
Periphere effektive Schneidenzahl:
160
Radialer Spanwinkel:
18 °
Bestellcode ISO:
D752300.0X2.5X160
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,84*
€ 237,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,47*
€ 234,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,65*
€ 225,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,54*
€ 207,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.