Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt fein D74780.0X1.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt fein D74780.0X1.6
Metallkreissägeblatt fein D74780.0X1.6
Metallkreissägeblatt fein D74780.0X1.6
Metallkreissägeblatt fein D74780.0X1.6
Artikel-Nr.:
     C7990-D74780.0X1.6
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     D74780.0X1.6
EAN/GTIN:
     7320760285022
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Schlitzsägeblatt mit fine pitch und 100 Zähnen, Durchmesser 80mm mit 1.6mm Schittbreite, gemäß DIN 1837 Standard mit einem 22mm Aufstecker, HSS mit unbeschichtet, und 5° Spanwinkel zum Trennsägen, Rohrsägen und flachen Nutfräsen in Stahl und Stahlguss, Gusseisen und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 1837
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser - Metrisch:
22 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
80 mm
Schnittbreite - Metrisch:
1,6 mm
Schneidenanzahl:
100
Periphere effektive Schneidenzahl:
100
Radialer Spanwinkel:
5 °
Bestellcode ISO:
D74780.0X1.6
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.