Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt fein D747160.0X1.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt fein D747160.0X1.6
Metallkreissägeblatt fein D747160.0X1.6
Metallkreissägeblatt fein D747160.0X1.6
Metallkreissägeblatt fein D747160.0X1.6
Artikel-Nr.:
     C7990-D747160.0X1.6
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     D747160.0X1.6
EAN/GTIN:
     7320760285350
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160 zähne
kreissägeblatt
Schlitzsägeblatt mit fine pitch und 160 Zähnen, Durchmesser 160mm mit 1.6mm Schittbreite, gemäß DIN 1837 Standard mit einem 32mm Aufstecker, HSS mit unbeschichtet, und 5° Spanwinkel zum Trennsägen, Rohrsägen und flachen Nutfräsen in Stahl und Stahlguss, Gusseisen und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 1837
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser - Metrisch:
32 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
160 mm
Schnittbreite - Metrisch:
1,6 mm
Schneidenanzahl:
160
Periphere effektive Schneidenzahl:
160
Radialer Spanwinkel:
5 °
Bestellcode ISO:
D747160.0X1.6
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.