Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt fein D747100.0X4.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt fein D747100.0X4.0
Metallkreissägeblatt fein D747100.0X4.0
Metallkreissägeblatt fein D747100.0X4.0
Metallkreissägeblatt fein D747100.0X4.0
Artikel-Nr.:
     C7990-D747100.0X4.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     D747100.0X4.0
EAN/GTIN:
     7320760285190
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 80 zähne
kreissägeblatt
Schlitzsägeblatt mit fine pitch und 80 Zähnen, Durchmesser 100mm mit 4mm Schittbreite, gemäß DIN 1837 Standard mit einem 22mm Aufstecker, HSS mit unbeschichtet, und 5° Spanwinkel zum Trennsägen, Rohrsägen und flachen Nutfräsen in Stahl und Stahlguss, Gusseisen und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 1837
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser - Metrisch:
22 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
100 mm
Schnittbreite - Metrisch:
4 mm
Schneidenanzahl:
80
Periphere effektive Schneidenzahl:
80
Radialer Spanwinkel:
5 °
Bestellcode ISO:
D747100.0X4.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.