Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt fein D747100.0X1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt fein D747100.0X1.0
Metallkreissägeblatt fein D747100.0X1.0
Metallkreissägeblatt fein D747100.0X1.0
Metallkreissägeblatt fein D747100.0X1.0
Artikel-Nr.:
     C7990-D747100.0X1.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     D747100.0X1.0
EAN/GTIN:
     7320760285121
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 128 zähne
kreissägeblatt
Schlitzsägeblatt mit fine pitch und 128 Zähnen, Durchmesser 100mm mit 1mm Schittbreite, gemäß DIN 1837 Standard mit einem 22mm Aufstecker, HSS mit unbeschichtet, und 5° Spanwinkel zum Trennsägen, Rohrsägen und flachen Nutfräsen in Stahl und Stahlguss, Gusseisen und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 1837
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser - Metrisch:
22 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
100 mm
Schnittbreite - Metrisch:
1 mm
Schneidenanzahl:
128
Periphere effektive Schneidenzahl:
128
Radialer Spanwinkel:
5 °
Bestellcode ISO:
D747100.0X1.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,03*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.