Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt fein D747100.0X.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt fein D747100.0X.6
Metallkreissägeblatt fein D747100.0X.6
Metallkreissägeblatt fein D747100.0X.6
Metallkreissägeblatt fein D747100.0X.6
Artikel-Nr.:
     C7990-D747100.0X.6
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     D747100.0X.6
EAN/GTIN:
     7320760285107
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160 zähne
kreissägeblatt
Schlitzsägeblatt mit fine pitch und 160 Zähnen, Durchmesser 100mm mit 0.6mm Schittbreite, gemäß DIN 1837 Standard mit einem 22mm Aufstecker, HSS mit unbeschichtet, und 5° Spanwinkel zum Trennsägen, Rohrsägen und flachen Nutfräsen in Stahl und Stahlguss, Gusseisen und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 1837
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser - Metrisch:
22 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
100 mm
Schnittbreite - Metrisch:
0,6 mm
Schneidenanzahl:
160
Periphere effektive Schneidenzahl:
160
Radialer Spanwinkel:
5 °
Bestellcode ISO:
D747100.0X.6
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,97*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.