Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt D745125.0X3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt D745125.0X3.0
Metallkreissägeblatt D745125.0X3.0
Metallkreissägeblatt D745125.0X3.0
Metallkreissägeblatt D745125.0X3.0
Artikel-Nr.:
     C7990-D745125.0X3.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     D745125.0X3.0
EAN/GTIN:
     7320760284094
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt z48
kreissägeblatt
Schlitzsägeblatt mit coarse pitch und 48 Zähnen, Durchmesser 125mm mit 3mm Schittbreite, gemäß DIN 1838 Standard mit einem 22mm Aufstecker, HSS mit unbeschichtet, und 15° Spanwinkel zum Trennsägen, flachen Nutfräsen und tiefen Nutfräsen in Stahl und Stahlguss, Gusseisen und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 1838
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser - Metrisch:
22 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
125 mm
Schnittbreite - Metrisch:
3 mm
Schneidenanzahl:
48
Periphere effektive Schneidenzahl:
48
Radialer Spanwinkel:
15 °
Bestellcode ISO:
D745125.0X3.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.