Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer-Magazin HSS Co 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
a215200.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-A215200
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     A215200
EAN/GTIN:
     4007140122209
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
spiralbohrer-satz ruko
Bestückt mit 170 Spiralbohrer DIN 338 Typ N HSS Co 5
10 x Ø 1,0 mm - Ø 1,5 mm - Ø 2,0 mm - Ø 2,5 mm - Ø 3,0 mm - Ø 3,5 mm - Ø 4,0 mm - Ø 4,5 mm - Ø 5,0 mm - Ø 5,5 mm - Ø 6,0 mm - Ø 6,5 mm - Ø 7,0 mm - Ø 7,5 mm - Ø 8,0 mm.
5 x Ø 8,5 mm - Ø 9,0 mm - Ø 9,5 mm - Ø 10,0 mm - Leistungsstarker, geschliffener Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit. Der Kobaltanteil sorgt für eine höhere Warmhärtebeständigkeit.
Einsatzgebiete: für unlegierte und legierte Stähle (bis 1100 N/mm² Festigkeit), Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle sowie für rost- und säurebeständige Stähle.
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 900 N/mm² | Stahl < 1100 N/mm² | rostfreier Stahl | Aluminium | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
80
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
4 kg
Ursprungsland::
CN
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer satz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,81*
€ 240,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,62*
€ 231,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,94*
€ 220,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,11*
€ 207,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 173,53*
€ 206,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,90*
€ 195,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.