Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeformer DIN 2174 HSS Co 5 TiAlN M 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
271010f.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-271004F
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     271004F
EAN/GTIN:
     4007140129048
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer m4
Gewinde: metrisch DIN ISO 13 - Gewindeformer mit verstärktem Schaft für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde. Durch spanloses Formen keine Unterbrechung des Faserverlaufs im Material. Durch die Verformung entstehen sehr steife Gewindegänge. Gleichbleibende Genauigkeit auch bei hoher Produktivität. Gewindeformer aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit Titan-Aluminium-Nitrid-Beschichtung. Geeignet für unlegierte und legierte Stähle über 1000 N/mm² Festigkeit, hochchromlegierte Stähle wie V2A und NE-Metalle.
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 800 N/mm² | Stahl < 1000 N/mm² | Stahl < 1200 N/mm² | rostfreier Stahl | Messing
Nebenanwendung:
Aluminium | Bronze | Kunststoffe | Gusseisen | Titan legiert
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,005 kg
Ursprungsland::
BG
AA_txtval_techgroup_2|Anschnitt::
Form D ca. 4 - 6 Gänge
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
metrisch DIN ISO 13
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO 2 / 6H
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
TiAlN beschichtet
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 2174
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS Co 5
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß::
M 4
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
0,70 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch:|mm:
3,7 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
63 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge:|mm:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.