Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen BSW DIN EN 22568 HSS, 1 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
237120.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-247112
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     247112
EAN/GTIN:
     4007140045805
Suchbegriffe:
BSW-Gewinde-Schneideisen
BSW-Schneideisen
Whitworth-Schneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Whitworth BSW - Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm². Das Gewinde wird in einem
Arbeitsgang geschnitten.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074030
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,063 kg
Ursprungsland::
CZ
AA_txtval_techgroup_2|Typ::
Form B geschlossen, vorgeschlitzt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
Whitworth BSW früher DIN 11
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
55 °
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN EN 22568
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß:|Zoll:
1 1/2 Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Gangzahl pro Zoll::
6
AA_txtval_techgroup_3|Außen-Ø:|mm:
75 mm
AA_txtval_techgroup_3|Dicke:|mm:
30 mm
VA_standard|247xxx|247xxx|Außen-Ø:|mm:
75
VA_standard|247xxx|247xxx|Dicke:|mm:
30
VA_standard|247xxx|247xxx|Gangzahl pro Zoll:|:
6
VA_standard|247xxx|247xxx|Gewinde Nennmaß:|:
1 1/2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.