Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

44-teiliger Gewindeschneidwerkzeug-Satz UNC HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
-
-
-
245072.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-245072
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     245072
EAN/GTIN:
     4007140144096
Suchbegriffe:
Gewindeschneidzeug-Satz
ruko gewindeschneidzeug-satz
gewindeschneidzeug satz
44-teiliger Gewindeschneidwerkzeug-Satz UNC HSS
je ein 3-teiliger Satz Handgewindebohrer UNC DIN 352 — 1/4 - 1"
+ 9 Schneideisen UNC DIN EN 22568 — 1/4 - 1"
+ 6 Schneideisenhalter DIN 225
20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 10,0 mm -
45,0 x 18,0 mm - 55,0 x 22,0 mm
+ 2 Windeisen DIN 1814 Gr. 2 und Gr. 4 - 44-teiliger Gewindeschneidwerkzeug-Satz UNC HSS
je ein 3-teiliger Satz Handgewindebohrer UNC DIN 352 — 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1"
+ 9 Schneideisen UNC DIN EN 22568 — 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1"
+ 6 Schneideisenhalter DIN 225
20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 10,0 mm -
45,0 x 18,0 mm - 55,0 x 22,0 mm
+ 2 Windeisen DIN 1814 Gr. 2 und Gr. 4
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 800 N/mm² | Aluminium | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
44
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0 kg
Ursprungsland::
BG
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,85*
€ 473,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,57*
€ 445,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,33*
€ 414,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,77*
€ 405,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 337,22*
€ 401,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,65*
€ 386,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.