Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43-teiliger Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSS MF (metrisch fein)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
-
-
245041.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-245041
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     245041
EAN/GTIN:
     4007140034045
Suchbegriffe:
Gewindeschneidzeug-Satz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
43-teiliger Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSS MF (metrisch fein)
je ein 2-teiliger Satz Handgewindebohrer MF DIN 2181 MF 3 MF 20
+ 11 Schneideisen MF DIN 22568 MF 3 - MF 20
+ 6 Schneideisenhalter DIN 225
20,0 x 5,0 mm - 20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 10,0 mm - 45,0 x 14,0 mm
+ 2 Windeisen DIN 1814 Gr. 1 und Gr. 3
+ 1 Schraubendreher
+ 1 Gewindeschablone - 43-teiliger Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSS MF (metrisch fein)
je ein 2-teiliger Satz Handgewindebohrer MF DIN 2181
MF 3 x 0,35 - MF 4 x 0,35 - MF 5 x 0,5 - MF 6 x 0,75 - MF 8 x 0,75 -
MF 10 x 1,0 - MF 12 x 1,5 - MF 14 x 1,5 - MF 16 x 1,5 - MF 18 x 1,5 - MF 20 x 1,5 mm
+ 11 Schneideisen MF DIN 22568
MF 3 - MF 4 - MF 5 - MF 6 - MF 8 - MF 10 - MF 12 - MF 14 - MF 16 - MF 18 - MF 20
+ 6 Schneideisenhalter DIN 225
20,0 x 5,0 mm - 20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 10,0 mm - 45,0 x 14,0 mm
+ 2 Windeisen DIN 1814 Gr. 1 und Gr. 3
+ 1 Schraubendreher
+ 1 Gewindeschablone
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 800 N/mm² | Aluminium | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
44
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
8,2 kg
Ursprungsland::
BG
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,17*
€ 463,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,74*
€ 447,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 333,54*
€ 396,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,28*
€ 363,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,23*
€ 353,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,67*
€ 341,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.