Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31-teiliger Gewindeschneidwerkzeug Hobbysatz HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
-
-
-
245010.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-245010
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     245010
EAN/GTIN:
     4007140026187
Suchbegriffe:
Gewindeschneidzeug-Satz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
31-teiliger Gewindeschneidwerkzeug Hobbysatz HSS
je ein 3-teiliger Satz Handgewindebohrer M DIN 352 M 3 - M 12
+ 7 Schneideisen Ø 25,0 mm ≈ DIN EN 22568 M 3 - M 12
+ 1 Schneideisenhalter DIN 225 25,0 x 9,0 mm
+ 1 Windeisen DIN 1814 Gr. 1½
+ 1 Schraubendreher - 31-teiliger Gewindeschneidwerkzeug Hobbysatz HSS
je ein 3-teiliger Satz Handgewindebohrer M DIN 352 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
+ 7 Schneideisen Ø 25,0 mm ≈ DIN EN 22568 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
+ 1 Schneideisenhalter DIN 225 25,0 x 9,0 mm
+ 1 Windeisen DIN 1814 Gr. 1½
+ 1 Schraubendreher
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 800 N/mm² | Aluminium | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
44
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
1,600 kg
Ursprungsland::
BG
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.