Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfenbrecher M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
244164.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-244168
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     244168
EAN/GTIN:
     4007140366375
Suchbegriffe:
Zapfenbrecher
M 8 - Brechen des Zapfens:
Entfernen Sie das Eindrehwerkzeug und brechen Sie den Mitnehmerzapfen mit dem Zapfenbrechdorn.
Das neue Gewinde mit dem ProCoil Gewindeeinsatz ist nun einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
45
Zolltarifnummer::
82076030
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,048 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß M::
M 8
AA_txtval_techgroup_3|Ø1:|mm:
6,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Ø2:|mm:
9,8 mm
AA_txtval_techgroup_3|L1:|mm:
40,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|L2:|mm:
75,0 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.