Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfenbrecher M 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
244164.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-244163
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     244163
EAN/GTIN:
     4007140366337
Suchbegriffe:
Zapfenbrecher
zapfenbrecher m3
M 3 - Brechen des Zapfens:
Entfernen Sie das Eindrehwerkzeug und brechen Sie den Mitnehmerzapfen mit dem Zapfenbrechdorn.
Das neue Gewinde mit dem ProCoil Gewindeeinsatz ist nun einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
45
Zolltarifnummer::
82076030
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,045 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß M::
M 3
AA_txtval_techgroup_3|Ø1:|mm:
2,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Ø2:|mm:
9,8 mm
AA_txtval_techgroup_3|L1:|mm:
15,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|L2:|mm:
75,0 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.