Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen-Halter DIN 225 Gr. 105 (22)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
2423810.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-24210522
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     24210522
EAN/GTIN:
     4007140098146
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
ruko schneideisenhalter
schneideisen halter
Zur Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach DIN EN 24231. - Zur Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach DIN EN 24231. Mit Stahlgriffen, davon ein Griff abschraubbar und 5 Schrauben zur Befestigung des Schneideisens.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82051000
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,096 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Ausführung::
Gehäuse aus Zinkdruckguss
AA_txtval_techgroup_3|Größe:|mm:
105 mm
AA_txtval_techgroup_3|Dicke:|mm:
22,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Länge:|mm:
975,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Für Schneideisen::
MF 54 - MF 63 | WW - | G 1 3/4 - 2
AA_txtval_techgroup_3|Für Schneideisen:|Zoll:
WW - Zoll | G 1 3/4 - 2 Zoll
VA_standard|242xxx|242xxx|Dicke:|mm:
22,0
VA_standard|242xxx|242xxx|für Schneideisen:|:
MF 54 - MF 63
VA_standard|242xxx|242xxx|Größe:|mm:
105
VA_standard|242xxx|242xxx|Länge:|mm:
975,0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.