Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrkronen Hammerfest mit Hartmetallschneiden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
2260651.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-2260401
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     2260401
EAN/GTIN:
     4007140052087
Suchbegriffe:
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Ø 40 mm. Für Beton, Stein, Mauerwerk und Ziegel. - Hoher Leistungsgrad durch sehr stabilen und dünnwandigen Bohrkronenkörper. Anwendungsgebiete: Bohrlöcher für Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Ablaufrohre, Schalter-, Abzweig- und Verteilerdosen. Lieferung ohne Zentrierbohrer und Aufnahmeschaft. Einsatzgebiete: für Beton, Stein, Mauerwerk und Ziegel. Einsatz: in Bohrhämmern bis max. 4 kg mit SDS-plus Aufnahme und 2-Nut-Aufnahme. In Schlagbohrmaschinen mit Sechskantschaft. Erforderliche Maschinenleistung: bis Ø 50 mm min. 600 Watt; ab Ø 65 mm min. 800 Watt. Einsatzbeispiele: Ø 30 mm für Sanitär und Heizungsrohre - Ø 35 mm für Sanitär und Heizungsrohre - Ø 40 mm für Ablauf-, Wasser- und Heizungsrohre mit Isolierung - Ø 50 mm für Ablauf-, Wasser- und Heizungsrohre mit Isolierung - Ø 68 mm für Schalterdosen - Ø 82 mm für Abzweig- und Verteilerdosen - Ø 90 mm für Abzweig-, Verteilerdosen, Lüftungsrohre - Ø 100 mm für Lüftungsrohre.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
74
Zolltarifnummer::
82075030
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,107 kg
Ursprungsland::
DE
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
bohrhammerfeste Spezial-Hartmetallplatten in Sonderlegierung
AA_txtval_techgroup_2|Lötung::
hochfeste Speziallötung
AA_txtval_techgroup_2|Aufnahme::
Gewinde M 16
AA_txtval_techgroup_2|Bohrtiefe::
bis max. 60 mm
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
40 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
107 mm
AA_txtval_techgroup_3|Arbeitslänge:|mm:
72 mm
AA_txtval_techgroup_3|Zähneanzahl::
6
AA_txtval_techgroup_3|Aufnahme::
M 16
VA_standard|2260xxx|2260xxx|Arbeitslänge:|mm:
72
VA_standard|2260xxx|2260xxx|Aufnahme:|:
M 16
VA_standard|2260xxx|2260xxx|Gesamtlänge:|mm:
107
VA_standard|2260xxx|2260xxx|Ø:|mm:
40
VA_standard|2260xxx|2260xxx|Zähneanzahl:|:
6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.