Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägen-Modul in Kartonverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
219590.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-219590
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     219590
EAN/GTIN:
     4007140076489
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblätter ruko
säbelsägeblatt
Breite 33,0 cm, Höhe 60,0 cm, Tiefe 35,0 cm. Bestückt mit 258 Säbelsägen. - Säbelsägen HCS, BiM, Vario-Cut
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
411
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
8,345 kg
Ursprungsland::
CH
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,88*
€ 729,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,22*
€ 667,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,96*
€ 628,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,80*
€ 614,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,63*
€ 589,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.