Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrer mit Hartmetallspitze und Zylinderschaft ISO 5468 - DIN 8039


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
209120.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-210060
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     210060
EAN/GTIN:
     4007140020185
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
6mm steinbohrer ruko
Ø 6,0 mm. Für Beton, Klinker, Stein und Mauerwerk - Schlagbohrer aus vergütetem Spezialstahl mit hoher Zähigkeit und Elastizität in besonders robuster Ausführung. Gute Bohrleistung für hohe Beanspruchung. Einsatzgebiete: für Beton, Klinker, Stein und Mauerwerk. Einsatz: In Schlagbohrmaschinen mit Bohrfutteraufnahme.
Weitere Informationen:
AA_standard_product_sequence:
006
Artikelrabattgruppe::
72
Zolltarifnummer::
82075030
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,019 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Schneide::
schlagbohrfeste Spezial-Hartmetallplatte in Sonderlegierung
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
130 °
AA_txtval_techgroup_2|Lötung::
hochfeste Speziallötung
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
Zylinderschaft
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
6,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|Zoll:
15/64 Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
150 mm
AA_txtval_techgroup_3|Arbeitslänge:|mm:
90 mm
VA_standard|209xxx|209xxx|Arbeitslänge:|mm:
90
VA_standard|209xxx|209xxx|Gesamtlänge:|mm:
150
VA_standard|209xxx|209xxx|Ø:|mm:
6,0
VA_standard|209xxx|209xxx|Ø:|Zoll:
15/64
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer 6 mm, betonbohrer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.