Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrer mit Hartmetallspitze und Zylinderschaft ISO 5468 - DIN 8039


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
209120.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-209160
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     209160
EAN/GTIN:
     4007140020147
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 16mm
Ø 16,0 mm. Für Beton, Klinker, Stein und Mauerwerk - Schlagbohrer aus vergütetem Spezialstahl mit hoher Zähigkeit und Elastizität in besonders robuster Ausführung. Gute Bohrleistung für hohe Beanspruchung. Einsatzgebiete: für Beton, Klinker, Stein und Mauerwerk. Einsatz: In Schlagbohrmaschinen mit Bohrfutteraufnahme.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
72
Zolltarifnummer::
82075030
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,124 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Schneide::
schlagbohrfeste Spezial-Hartmetallplatte in Sonderlegierung
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
130 °
AA_txtval_techgroup_2|Lötung::
hochfeste Speziallötung
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
Zylinderschaft
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
16,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|Zoll:
5/8 Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
160 mm
AA_txtval_techgroup_3|Arbeitslänge:|mm:
100 mm
VA_standard|209xxx|209xxx|Arbeitslänge:|mm:
100
VA_standard|209xxx|209xxx|Gesamtlänge:|mm:
160
VA_standard|209xxx|209xxx|Ø:|mm:
16,0
VA_standard|209xxx|209xxx|Ø:|Zoll:
5/8
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, ruko betonbohrer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.