Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetall Mehrbereichslochsäge MBL Ø 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
113034.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-113019
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     113019
EAN/GTIN:
     4007140085566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
ruko hartmetall lochsäge
lochsäge
Schnitttiefe: bis max. 28 mm; Ø 19,0 mm - Aus einem Stück gefertigt. Komplett mit Führungsbohrer und Schlüssel.
Die RUKO Hartmetall-Mehrbereichslochsägen MBL sind in Magnet- und Ständerbohrmaschinen bis max. 20,0 mm in Stahl einsetzbar. Bei Handbohrmaschinen bis max. 6,0 mm in Stahl.
Geeignet für hochchromlegierte Stähle wie V2A und V4A, legierte und unlegierte Stähle (bis max. 20,0 mm), Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe (bis max. 28,0 mm).
Anwendung: für Flachmaterial und Rohre, gewölbte Flächen, Überlappungsbohrungen möglich.
Weitere Informationen:
AA_txtlst_facts:
Führungsbohrer HSS Co 5 | hohe Rundlaufgenauigkeit | stabile Konstruktion | Aufnahmehalter mit Dreikantschaft | auswechselbarer Führungsbohrer | nachschleifbare Hartmetallschneiden | nicht für den Schlagbohrbetrieb geeignet | mit leichtem und gleichmäßigem Anpressdruck anbohren | Pendelbewegungen vermeiden | Drehzahltabelle beachten | Kühlmittel verwenden
Artikelrabattgruppe::
14
Zolltarifnummer::
82075050
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,15 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
Hartmetall
AA_txtval_techgroup_2|Materialstärke::
2 bis 28 mm
AA_txtval_techgroup_2|Schnittiefe::
bis max. 28 mm
AA_txtval_techgroup_2|Schneidenwinkel::
Werksnorm
AA_txtval_techgroup_2|Aufnahme::
Gewinde M 18 x 6 P1,5
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
19,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|Zoll:
3/4 Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Rohrmaß:|Zoll:
3/8 Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Schaft:|mm:
Ø 13,0 mm
VA_standard|113xxx|113xxx|Ø:|mm:
19,0
VA_standard|113xxx|113xxx|Ø:|Zoll:
3/4
VA_standard|113xxx|113xxx|Rohrmaß:|Zoll:
3/8
VA_standard|113xxx|113xxx|Schaft:|mm:
Ø 13,0
Weitere Suchbegriffe: ruko lochsäge
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.