Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bimetall-Lochsäge, mit variabler Zahnung Ø 64 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
106051.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-106064
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     106064
EAN/GTIN:
     4007140006851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
ruko bi - metall lochsäge
lochsäge
Schnitttiefe: bis max. 38 mm (1 1/2"); Ø 64 mm - Die RUKO Bimetall-Lochsägen sind in Hand- und Säulenbohrmaschinen einsetzbar.
Bei Säulenbohrmaschinen bitte nur manuellen Vorschub verwenden.
Bimetall-Lochsägen HSS mit variabler Zahnung
Bei leicht zerspanbaren Werkstoffen sorgt die variable Zahnung für einen gleichmäßigeren Schnitt und geringeren Kraftaufwand. Durch die geringere Vibration und Wärmeentwicklung beim Schneiden wird eine bis zu dreifache Standzeiterhöhung erzielt.
Geeignet für unlegierten Stahl (bis 700 N/mm² Festigkeit), Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe, Gips-, Leichtbau-, Faser-, Sperrholzplatten und Holzverarbeitung.
Weitere Informationen:
AA_txtlst_facts:
hohe Rundlaufgenauigkeit | stabile Konstruktion | Lochsägen und Schaft zweiteilig, dadurch schnellerer Zusammenbau und Wechsel der verschiedenen Lochsägendurchmesser | die HSS-Zahnung ist auf einem Körper aus Spezialstahl aufgeschweißt | gute Spanabfuhr | seitliche Schlitze im Körper helfen beim Entnehmen der ausgeschnittenen Teile | auswechselbarer Zentrierbohrer | nicht für den Schlagbohrbetrieb geeignet | mit leichtem Anpressdruck anbohren | mit geringem und gleichmäßigem Druck bohren | Pendelbewegungen beim Bohren vermeiden | Drehzahltabelle beachten und Kühlmittel verwenden
Artikelrabattgruppe::
16
Zolltarifnummer::
82075090
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,195 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
HSS
AA_txtval_techgroup_2|Körper::
Spezialstahl
AA_txtval_techgroup_2|Schnitttiefe::
bis max. 38 mm (1 1/2")
AA_txtval_techgroup_2|Zahnung::
variable Zahnung
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
64 mm
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|Zoll:
2 1/2 Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Durchgangsmaß:|PG:
- PG
AA_txtval_techgroup_3|Rohrmaß:|Zoll:
2 Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Für Aufnahmehalter::
A2 / A6 / A7
VA_standard|106xxx|106xxx|Durchgangsmaß:|:
-
VA_standard|106xxx|106xxx|für Aufnahmehalter:|:
A2 / A6 / A7
VA_standard|106xxx|106xxx|Ø:|mm:
64
VA_standard|106xxx|106xxx|Ø:|Zoll:
2 1/2
VA_standard|106xxx|106xxx|Rohrmaß:|Zoll:
2
Weitere Suchbegriffe: ruko lochsäge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.