Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker DIN 373 HSS-TiN mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
102407t.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-102405T
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102405T
EAN/GTIN:
     4007140117366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
Führungszapfen
Gütegrad fein für Durchgangsloch. Für Gewinde M 8, Senkdurchmesser: 15,0 mm - Zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern. Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
TiN:
Die Titan-Nitrit-Beschichtung ist eine universal einsetzbare Standardschicht. Sie bietet eine 300 - 400 % höhere Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Werkzeugen. Kühlung ist empfehlenswert.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
30
Zolltarifnummer::
82079091
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,084 kg
Ursprungsland::
08
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
180 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
zylindrisch
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
3
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
TiN
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 373
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Senker Nenn-Ø2:|mm:
15,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Senker Ø1:|mm:
8,4 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
100,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft-Ø3:|mm:
12,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Für Gewinde::
M 8
VA_standard|1024xxT|1024xxT|Gesamtlänge:|mm:
100,0
VA_standard|1024xxT|1024xxT|Gewinde:|:
M 8
VA_standard|1024xxT|1024xxT|Schaft-Ø d2:|mm:
12,5
VA_standard|1024xxT|1024xxT|Senker d3:|mm:
8,4
VA_standard|1024xxT|1024xxT|Senker Nenn-Ø d1:|mm:
15,0
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.