Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat für Unterputzmontage mit KNX Kommunikation, 2-/4-Rohr-Ventilatorkonvektoren oder Direktverdampfer, mit KNX-Schaltgruppen, vier Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX-Raumregler RDF600KN S55770T 400
KNX-Raumregler RDF600KN S55770T 400
Artikel-Nr.:
     C7890-S55770T400
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55770T400
EAN/GTIN:
     4047625004828
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler
Raumthermostat mit LCD für Unterputzmontage für Ventilatorkonvektoren und Verdichter von Direktverdampfern - KNX Kommunikation - Für Heiz und/oder Kühlanwendungen - Ausgänge für 2- oder 3-Punkt Stellsignal - Ausgänge für 1- oder 3-Stufen Ventilator - 2 multifunktionale Eingänge für Keycard-Kontakt, Externer Raum-/ Rücklauffühler (QAH11.1, QAA32), Heizen/ Kühlen Umschaltung, Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus, Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert, Störungskontak, Präsenzmelder - Betriebsarten: Komfort, Economy und Schutzfunktion - Automatische oder manuelle Heiz-/Kühlbetrieb Umschaltung - Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter - Minimum und Maximum Sollwertbegrenzung - Hintergrundbeleuchtete Anzeige - Gehäusefarbe: Signalweiss (RAL 9003) - Unabhängige Funktion für Fensterkontakt und Präsenzmelder - Vier Tasten zur Steuerung von KNX-Antrieben über KNX S-Mode (Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousiensteuerung, 8-Bit-Szene) Applikation wählbar: - 2-Rohr-Systeme - 2-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung - 4-Rohr-Systeme
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
sonstige
Mit Display:
true
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Mit Busankopplung:
true
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem LON:
false
Schutzart (IP):
IP30
Transparent:
false
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
2 W
Sensor extern:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Klasse des Temperaturreglers:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,04*
€ 261,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,01*
€ 260,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,31*
€ 246,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,68*
€ 241,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,66*
€ 213,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.