Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat für 2-/4-Rohr-Ventilatorkonvektoren oder Direktverdampfer, Montage auf runde Unterputzdosen, Infrarot-Fernsteuerung, Wochenschaltuhr,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumregler RDF600T S55770T 292
Raumregler RDF600T S55770T 292
Artikel-Nr.:
     C7890-S55770T292
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55770T292
EAN/GTIN:
     7612914089717
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler
Raumthermostat mit LCD für Montage auf runden Unterputzdosen für Ventilatorkonvektoren und Verdichter von Direktverdampfern - Ausgänge für 2- oder 3-Punkt Stellsignal - Ausgänge für 1- oder 3-Stufen Ventilator - Zwei individuelle Eingänge für Keycard-Kontakt, Externer Raum-/ Rücklauffühler (QAH11.1, QAA32), Heizen / Kühlen Umschaltung, Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus, Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert, Störungskontakt - Betriebsarten: Komfort, Energiesparen und Schutzfunktion - Automatische oder manuelle Heiz-/Kühlbetrieb Umschaltung - Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter - Minimum und Maximum Sollwertbegrenzung - Infrarot-Empfänger, die Fernsteuerung muss separat bestellt werden - Wochen-Zeitschaltprogramm - Gehäusefarbe: Signalweiss (RAL 9003) - Hintergrundbeleuchtete Anzeige Applikation wählbar: - 2-Rohr-Systeme - 2-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung - 4-Rohr-Systeme
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Breite:
86 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
46 mm
Mit Display:
true
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Schutzart (IP):
IP30
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
2 W
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Anzahl der Ausgänge Heizung:
5
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
5
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Differenzwert:
0.5 K | 6 K
Sensor extern:
false
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
PI
Temperatur ablesbar:
true
Klasse des Temperaturreglers:
I
Explosionsgeschützt:
false
Mit Trinkwasserschaltung:
false
Mit Geräuschniveauanzeige:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Digitaler Raumtemperaturregler, Digitales Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, siemens raumtemperatur-regler, analoger klimaregler, digitales raumthermostat unterputz, Direktverdampfer, Montage, Unterputzdosen, Infrarot-Fernsteuerung, Wochenschaltuhr, Heizen, Kühlen, Raumthermostate
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,24*
€ 291,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,46*
€ 289,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,16*
€ 286,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,07*
€ 276,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,49*
€ 239,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.