Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat, AC 230 V, Ventilatorkonvektor und Universalapplikationen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-S55770T158
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55770T158
EAN/GTIN:
     7612914068804
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Automatik Heizkörperthermostat
- Betriebsarten: Komfort-, Energiespar- und Schutzbetrieb - 2-Punkt, 3-Punkt oder PWM Steuerausgänge - Ventilatordrehzahl automatisch oder manuell - 3 multifunktionale Eingänge für Keycard-Kontakt, Externer Raum-/ Rücklauffühler (QAH11.1, QAA32), Heizen / Kühlen Umschaltung, Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus, Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert, Störungskontakt - Automatische oder manuelle Heiz-/ Kühlbetrieb-Umschaltung - Einstellbare Inbetriebsetzungs- und Regelparameter - Minimal- und Maximalbegrenzung des Sollwerts - Display mit Hintergrundbeleuchtung Applikation wählbar: - 2-Rohr-Systeme - 2-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung - 2-Rohr-Systeme und Heizkörper / Fussbodenheizung - 4-Rohr-Systeme - 4-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung - 2-stufige Heiz- oder Kühlsysteme
Weitere Informationen:
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Breite:
93 mm
Höhe:
128 mm
Tiefe:
30.8 mm
Mit Display:
true
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Messbereich:
5 °C | 40 °C
Schutzart (IP):
IP30
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
8 W
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Anzahl der Ausgänge Heizung:
3
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
3
Geeignet für Heizen:
true
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Differenzwert:
0.5 K | 6 K
Sensor extern:
false
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
PI
Temperatur ablesbar:
true
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Explosionsgeschützt:
false
Mit Trinkwasserschaltung:
false
Mit Geräuschniveauanzeige:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,20*
€ 170,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.