|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7890-S55623H130 Herst.-Nr.: S55623H130 EAN/GTIN: 7612914111272 |
| |
|
|  |  |
 | Hochwertige Touch-Panels für die technische Vorortbedienung von Anlagen sowie für die Bedienung von Räumen - Optimiert für die lokale Vorortbedienung des Gebäudeautomationssystem Desigo - Eingebauter Web-Server mit einer BACnet/IP Web-Schnittstelle zum Anschluss eines HTML5 Web-Browsers auf einem Gerät im Netz - Generisches Bedienen und Beobachten der Anlagenfunktionen (Alarme, Zeitschaltprogramme, Kalender, Sollwertänderungen, Anzeige von Istwerten etc.) - Offline-Engineering mit ABT Site - Online-Engineering mit HTML5.0 Web-Browser - Kompakter Aufbau mit geringer Einbautiefe, für die Montage in Schaltschranktüre - Wandmontage mit separat bestellbarem Einbaurahmen - 15.6 Hochauflösendes, kapazitives Touch-Display im Breitbild-Format, Auflösung: 1366 x 768 - LED zur Alarmanzeige bei inaktivem Bildschirm - Betriebsspannung AC 24 V oder DC 24 V Weitere Informationen:  |  | Montageart: | Geräteeinbaukanal | Display: | Monochrom | Schutzart (IP): | sonstige | Touchfunktion: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Touch Display, Touchdisplay, touch display 15 zoll, touch display, Anzeige, Bedientableau, Bussystem-Melde-/Bedientableau, Farbdisplay, Info-Terminal, Melde- und Bedientableau, Meldetableau, Minitableau, Panel, Tableau, Touchpanel, Touchscreen |
|  |  |
| |