Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD01-AK2M1/CEE163FIA161 ABGANGSKASTEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:660867
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:660867
EAN/GTIN:
     4019169824958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangskasten
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
BD01-AK2M1/CEE163FIA161 ABGANGSKASTEN
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 3-polig 16 A
Höhe:
160 mm
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen:
1
Polzahl:
5
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
true
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
16 A
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Länge:
265 mm
Breite:
160 mm
Phasenselektion:
false
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, siemens abgangskasten 16a, abgangskasten siemens, abgangskasten 16a, Abgangskasten/-adapter für Schienenverte, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Schienenverteilersystem, Abgangsadapter, Gerätekasten, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Abgangskasten für Schienenverteiler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,05*
€ 227,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,28*
€ 225,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,37*
€ 208,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,13*
€ 189,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.