Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD01-AK2X/CEE165S14 ABGANGSKASTEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:034279
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:034279
EAN/GTIN:
     4019169701396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangskasten
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
BD01-AK2X/CEE165S14 ABGANGSKASTEN
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 5-polig 16 A
Höhe:
176 mm
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen:
1
Polzahl:
5
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
true
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
16 A
Farbe:
grau
Länge:
265 mm
Breite:
160 mm
Phasenselektion:
false
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, siemens abgangskasten 16a, abgangskasten siemens, abgangskasten 16a, Abgangskasten/-adapter für Schienenverte, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Schienenverteilersystem, Abgangsadapter, Gerätekasten, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Abgangskasten für Schienenverteiler
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.