Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostatischer Stellantrieb, RAL 9016, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-BPZ:RTN51G
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:RTN51G
EAN/GTIN:
     7612914055002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Heizkörperregler
Heizkörperthermostat
Thermostatische Stellantriebe zur selbsttätigen Regelung der Raumtemperatur. Sollwerteinstellung durch drehbaren Griff. Ausführung mit Schliess- und Frostschutzstellung. Begrenzungsreiter für Minimum- oder Maximumbegrenzung bzw. Sollwertarretierung. Passend auf Siemens Heizkörperventile VDN../VEN../VUN../VPD../VPE..
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
9016
Einstellbereich:
12 °C | 28 °C
Frostsicher:
true
Blockierung/Begrenzung Einstellbereich:
true
Uhr Programm:
false
Mit Diebstahlsicherung:
false
Mechanisch verschließbar im Nullstand:
false
Geeignet für Heizkörper:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
BPZ:AV53
ab € 9,32*
Zubehör
Siemens
BPZ:AV55
ab € 18,73*
Zubehör
Siemens
BPZ:AV54
ab € 16,33*
Zubehör
Siemens
BPZ:AV56
ab € 20,26*
Zubehör
Siemens
BPZ:AV57
ab € 10,17*
Zubehör
Siemens
BPZ:AV61
ab € 10,46*
Zubehör
Siemens
BPZ:AV58
ab € 19,44*
Zubehör
Siemens
BPZ:AV60
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.