Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brauchwassermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     C7890-BPZ:RMZ783B
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:RMZ783B
EAN/GTIN:
     7612914047069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumtemperatur-Regler
Raumtemperaturregler
Raumthermostat
Raumthermostatuhr
- Regeln der Speichertemperatur - Speicherladung mit internem Register, mit Pumpe oder Mischer - Speicherladung mit externem Wärmetauscher, mit Pumpe und Mischer - Laden des Speichers nach einem Zeitschaltprogramm - Steuern der Zirkulationspumpe nach einem Zeitschaltprogramm
Weitere Informationen:
Breite:
117 mm
Ausführung:
Modul
Höhe:
90 mm
Tiefe:
75 mm
Anzahl der digitalen Ausgänge:
5
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Geeignet für Handbedienung:
false
Explosionsgeschützt:
false
Schutzart (IP):
IP20
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
KNX
Mit PC-Anschluss:
false
DIN-Schienenmontage:
true
Selbstständig arbeitend:
false
Geeignet für Frontmontage:
true
LED-Anzeige Eingänge:
false
LED-Anzeige Ausgänge:
false
Netzspannung:
24 V AC
Kommunikationsmedium Kupfer:
true
Kommunikationsmedium Glasfaser:
false
Kommunikationsmedium drahtlos:
false
Weitere Suchbegriffe: Wandthermostat, raumtemperaturregler, Erweiterung für Regler, frei programmierbar, Erweiterungsmodul, Erweiterungsregler, Funktionsmodul
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 448,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,29*
€ 533,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,30*
€ 526,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 435,67*
€ 518,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,77*
€ 505,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,38*
€ 489,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,94*
€ 444,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.