Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal- Raumthermostat für 4-Rohr-Systeme, AC 24 V, Stellsignal 2-Punkt oder PWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumtemperaturregler f.Heiz-u.Kühlsysteme BPZ:RCU15
Raumtemperaturregler f.Heiz-u.Kühlsysteme BPZ:RCU15
Artikel-Nr.:
     C7890-BPZ:RCU15
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:RCU15
EAN/GTIN:
     7612914004802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB Raumtemperaturregler
Gleiche Funktionalität wie RCU10 Zusätzlich: - Regelung wahlweise nach der Raum- oder Rücklufttemperatur (mit Fühler QAH11.1)
Weitere Informationen:
Breite:
97 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
43 mm
Mit Display:
false
Art der Spannungsversorgung:
24 V AC
Messbereich:
8 °C | 30 °C
Schutzart (IP):
IP30
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
6 W
Geeignet für Heizen:
true
Differenzwert:
1 K | 4 K
Sensor extern:
false
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Temperatur ablesbar:
false
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Explosionsgeschützt:
false
Mit Trinkwasserschaltung:
false
Mit Geräuschniveauanzeige:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, siemens raumtemperatur-regler, analoger klimaregler, Universal-Raumthermostat, 4-Rohr-Systeme, Stellsignal, 2-Punkt, Heizen, Kühlen, Raumthermostate
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,22*
€ 245,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,04*
€ 244,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,55*
€ 241,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,43*
€ 232,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,37*
€ 200,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
BPZ:QAH11.1
ab € 17,246*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.