Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat für 2-Rohr-Ventilatorkonvektoren, AC 230 V, Stellsignal 2-Punkt, Rückluftfühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-BPZ:RCC10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:RCC10
EAN/GTIN:
     7612914000675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB Raumtemperaturregler
- Heiz- oder Kühlsequenz - Automatische Heiz-/Kühlbetrieb-Umschaltung (mit Fühler QAH11.1) - Digitaleingang für externen Betriebsart-Umschalter - Ausgänge für 3-stufigen Ventilator (0 / I / II / III) - 2-Punkt-Regelung - Einstellbare Schaltdifferenz (1 K Heizen, 0.5 K Kühlen oder 4 K Heizen, 2 K Kühlen) - Eingang für Rückluft-Temperaturfühler (QAH11.1) - Frostschutzbetrieb
Weitere Informationen:
Breite:
97 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
43 mm
Mit Display:
false
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Messbereich:
8 °C | 30 °C
Schutzart (IP):
IP30
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
6 W
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Anzahl der Ausgänge Heizung:
4
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
4
Geeignet für Heizen:
true
Max. Kontaktbelastung:
2.6 A
Differenzwert:
1 K | 4 K
Sensor extern:
false
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Temperatur ablesbar:
false
Klasse des Temperaturreglers:
I
Explosionsgeschützt:
false
Mit Trinkwasserschaltung:
false
Mit Geräuschniveauanzeige:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, siemens raumtemperatur-regler, analoger klimaregler, 2-Rohr-Ventilatorkonvektoren, Stellsignal, 2-Punkt, Rückluftfühler, Heizen, Kühlen, Raumthermostate
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
BPZ:QAH11.1
ab € 17,236*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.