Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raum-Luftqualitätsfühler CO2+VOC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     C7890-BPZ:QPA2002
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:QPA2002
EAN/GTIN:
     7612914084743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Luftgütesensor
Achtung: Nicht geeignet für Sicherheitsanwendungen!
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Display:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Mit Gehäuse:
true
Geeignet für Rohrmontage:
false
Umgebungstemperatur:
0 °C | 50 °C
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Fehlerspeicherung möglich:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemmbrett
Explosionsgeschützt:
false
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsversorgungsspannung AC:
24 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
15 V | 35 V
Einsatzgebiet:
Raum
Geeignet für Flüssigkeiten:
false
Geeignet für Gase:
false
Trend-Darstellung:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Unterstützt Protokoll für BACnet:
false
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):
false
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
true
CO2-Messung:
true
Messung des Taupunkts:
false
VOC-Messung:
true
Aktive Temperaturmessung:
false
Passive Temperaturmessung:
false
Enthalpiemessung:
false
Feinstaubmessung (PM):
false
CO2-Messbereich CO2:
0 ppm | 2000 ppm
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:
false
LoRa-Technologie:
false
VOC-Messbereich:
0 ppm | 100 ppm
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Mit Verpolungsschutz:
false
Offseteinstellung möglich:
false
Potentiometer mit Einstellknopf:
false
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
true
Durchschnittstemperaturmessung:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Standby-Taster:
false
Höhe Gehäuse:
100 mm
Gehäusebreite:
90 mm
Gehäusetiefe:
36 mm
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Kanalbefestigung:
false
Festes Kabel am Sensor:
false
Geeignet für Luft:
true
Deckelbefestigung:
aufrastend
Art der Spannungsversorgung:
Netzanschlussleitung
Anzahl der Ausgangssignale:
0
Weitere Suchbegriffe: Luftqualitätssensor, Staubsensor, luftqualitätssensor siemens, luftqualitätssensor, Absolutfeuchtefühler, Absolutfeuchtigkeitsfühler, Aktiver Außenaufnehmer Luftfeuchtigkeit/Temperatu, Aktiver Außentemperaturaufnehmer, Aktiver Außentemperaturfühler, Aktiver Außentemperatursensor, Aktiver Deckentemperaturfühler, Aktiver Deckentemperatursensor, Aktiver Kabeltemperatursensor, Aktiver Kanalempfänger, Aktiver Kanalsensor, Aktiver Kontakttemperaturfühler, Aktiver Kontakttemperatursensor, Aktiver Oberflächentemperaturfühler, Aktiver Oberflächentemperatursensor, Anlegefühler, Anlegesensor, Anlegetemperaturfühler, Anlegetemperatursensor, Anlegetemperatursensor, passiv, Aufnehmer für relative Luftfeuchtigkeit, Aufnehmer relative Luftfeuchtigkeit, Außenaufnehmer, Außenaufnehmer Luftfeuchtigkeit, Außenaufnehmer Luftfeuchtigkeit, aktiv, Außenaufnehmer Luftfeuchtigkeit, passiv, Außenaufnehmer Temperatur, Außenaufnehmer Temperatur, aktiv, Außenaufnehmer Temperatur, passiv, Außenfühler, Außenfühler relative Luftfeuchtigkeit, Außensensor, Außensensor für Luftfeuchtigkeit, Außensensor für relative Luftfeuchtigkeit, Außensensor relative Luftfeuchtigkeit, Außensensor relative Luftfeuchtigkeit/Temperatur, Außentemperaturaufnehmer, aktiv, Außentemperaturfühler, Außentemperaturfühler, aktiv, Außentemperaturfühler, passiv, Außentemperatursensor, Außentemperatursensor aktiv, Außentemperatursensor, aktiv, Außentemperatursensor, passiv, Ceiling-Temperatursensor, Decken-Temperaturfühler, Decken-Temperatursensor, Deckenfühler, Deckensensor, Deckentemperaturfühler, Deckentemperaturfühler, aktiv, Deckentemperaturfühler, passiv, Deckentemperatursensor, Deckentemperatursensor aktiv, Deckentemperatursensor, aktiv, Deckentemperatursensor, passiv, Drahtloser Anlegetemperaturfühler, Drahtloser Außentemperaturaufnehmer, Drahtloser Außentemperaturfühler, Drahtloser Außentemperatursensor, Drahtloser Kontakt-Temperaturfühler, Drahtloser Kontakt-Temperatursensor, Drahtloser Kontakttemperaturfühler, Drahtloser Raumtemperatursensor, Drahtloser Temperatursensor, Feuchtefühler, Feuchtesensor, Feuchtigkeitsfühler, Feuchtigkeitssensor, Funk-Raumtemperatursensor, Funk-Temperatursensor, Funksensor, Funktemperaturfühler, Funktemperatursensor, Fühler für relative Luftfeuchtigkeit, Fühler relative Luftfeuchtigkeit, Kabel-Temperatursensor, Kabelfühler, Kabelsensor, Kabeltemperatursensor, Kabeltemperatursensor aktiv, Kabeltemperatursensor, aktiv, Kabeltemperatursensor, passiv, Kanal-Luftqualitätssensor, Kanal-Taupunktsensor, Kanalempfänger, Kanalempfänger relative Luftfeuchtigkeit, Kanalfeuchtefühler, Kanalfühler, Kanalluftsensor, Kanalsensor, Kanalsensor absolute Feuchtigkeit, Kanalsensor für Temperatur, Kanalsensor für absolute Feuchtigkeit, Kanalsensor für absolute Feuchtigkeit/Temperatur, Kanalsensor für absolute Luftfeuchtigkeit, Kanalsensor für relative Luftfeuchtigkeit, Kanalsensor relative Luftfeuchtigkeit, Kanaltemperatursensor, Kanaltemperatursensor aktiv, Kanaltemperatursensor, aktiv, Kanaltemperatursensor, passiv, Klemmtemperaturfühler, Klemmtemperatursensor, Kontakt-Temperatursensor, Kontakt-Temperatursensor, aktiv, Kontakt-Temperatursensor, passiv, Kontaktfühler, Kontaktsensor, Kontakttemperatursensor, Kontakttemperatursensor, aktiv, Kontakttemperatursensor, passiv, Luftfeuchtigkeitsfühler, Luftfeuchtigkeitssensor, Oberflächenfühler, Oberflächensensor, Oberflächentemperaturfühler, Oberflächentemperatursensor, Oberflächentemperatursensor aktiv, Oberflächentemperatursensor, aktiv, Oberflächentemperatursensor, passiv, Passiver Anlegetemperaturfühler, Passiver Außentemperaturfühler, Passiver Außentemperatursensor, Passiver Deckentemperaturfühler, Passiver Deckentemperatursensor, Passiver Kabeltemperatursensor, Passiver Kanalsensor, Passiver Klemmtemperaturfühler, Passiver Kontakttemperaturfühler, Passiver Raumtemperatursensor, Passiver Sensor Luftfeuchtigkeit/Temperatur, Raumfeuchtefühler, Raumfühler, Raumluftsensor, Raumsensor, Raumsensor für Temperatur, aktiv, Raumsensor für relative Luftfeuchtigkeit, Raumsensor relative Luftfeuchtigkeit/Temperatur, Raumtemperaturfühler, Raumtemperatursensor, Raumtemperatursensor, passiv, Sensor, Sensor (HVAC), Sensor (SHK), Sensor für relative Luftfeuchtigkeit, Sensor relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt-Kanalsensor, Taupunkt-Raumsensor, Taupunktaufnehmer, Taupunktfühler, Taupunktkanalsensor, Taupunktraumsensor, Taupunktsensor, Temperaturaufnehmer, Temperaturfühler, Temperatursensor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 498,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,60*
€ 593,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,78*
€ 586,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,70*
€ 550,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,95*
€ 541,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,11*
€ 515,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.