Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagebock, zur Montage auf Hutschiene, für 10x 3 mm-Sammelschienen, Abstand


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH91400CA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH91400CA00
EAN/GTIN:
     4001869345574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmen Auflagebock
klemmen auflagebock
Auflagebock, zur Montage auf Hutschiene, für 10x 3mm-Sammelschienen, Abstand 65mm
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
6.2 mm
Montageart:
Sammelschiene
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Klemmbügel, Anschlussklemme, Klemme, Schirmanschlussklemme, Schirmklemme
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,98*
€ 46,3862
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,96*
€ 45,1724
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,76*
€ 42,5544
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,90*
€ 41,531
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,42*
€ 39,7698
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,00*
€ 34,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.