Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-KLEMME, 50mm2 IPO-STECKANSCHLUSS GELB-GRUEN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH60000CN07
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH60000CN07
EAN/GTIN:
     4001869533339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
Klemme, iPo-Steckanschluss, PE/PEN-Klemme, 50mm², grün-gelb Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10 mm² | 50 mm²
Tiefe:
96.65 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 mm² | 70 mm²
Betriebstemperatur:
105 °C
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 mm² | 70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
PEN-Funktion möglich:
false
Höhe:
101 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Abschlussplatte erforderlich:
false
Breite:
20 mm
Farbe:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 mm² | 70 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: erdungsklemme siemens, erdklemme, ALPHA, Reihenklemmern, lpo, Alpha Fix
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 24,015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 287,07*
€ 341,6133
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 279,90*
€ 333,081
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 270,66*
€ 322,0854
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 262,12*
€ 311,9228
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 240,15*
€ 285,7785
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90675CA06
ab € 2,02*
Zubehör
Siemens
8WH90203AB00
ab € 25,79*
Zubehör
Siemens
8WH90203AC00
ab € 6,654*
Zubehör
Siemens
8WH90206HC00
ab € 27,20*
Zubehör
Siemens
8WH90206HD00
ab € 39,33*
Zubehör
Siemens
8WH90100NB00
ab € 1,735*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.