Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemme IPO-Technik, 6mm2 Breite 8,2mm, gelb-grün 2 Schlusspunkte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH60000CH07
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH60000CH07
EAN/GTIN:
     4001869471495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
Klemme, iPo-Steckanschluss, PE/PEN-Klemme, 6mm², grün-gelb Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm² | 6 mm²
Tiefe:
42.2 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 10 mm²
Betriebstemperatur:
105 °C
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 mm² | 10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
PEN-Funktion möglich:
false
Höhe:
57.73 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Abschlussplatte erforderlich:
true
Breite:
8.149999999 mm
Farbe:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 10 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: erdungsklemme siemens, erdklemme, erdungsklemme 8mm, SENTRON, Reihenklemmern, lpo, Alpha Fix
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,3764*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,0864*
€ 4,86282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,0564*
€ 4,82712
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,8864*
€ 4,62482
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,7264*
€ 4,43442
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,3764*
€ 4,01792
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81204XA05
ab € 13,98*
Zubehör
Siemens
8WH81404XA05
ab € 14,06*
Zubehör
Siemens
8WH81131AA05
ab € 146,94*
Zubehör
Siemens
8WH81124AA05
ab € 74,34*
Zubehör
Siemens
8WH81104AA05
ab € 3,84*
Zubehör
Siemens
8WH81404AB05
ab € 5,62*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB05
ab € 0,0393*
Zubehör
Siemens
8WH81404AB15
ab € 5,62*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB15
ab € 0,0391*
Zubehör
Siemens
8WH81404AB25
ab € 5,62*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB25
ab € 0,0392*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB35
ab € 0,0391*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB45
ab € 0,0391*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB55
ab € 0,0392*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB65
ab € 0,0392*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.