Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Schutzleiterklemme, Steck- und Zugfederanschluss, Querschnitt 0,08-2,5mm2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH51003KF07
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH51003KF07
EAN/GTIN:
     4001869345932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Klemme, Combi-Anschluss, PE-Hybrid, 1x Federzug/1x Combi Stecker, 2,5mm², grün-gelb Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Tiefe:
35.25 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 mm² | 4 mm²
Betriebstemperatur:
105 °C
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 mm² | 2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
PEN-Funktion möglich:
false
Höhe:
49.13 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Abschlussplatte erforderlich:
true
Breite:
5.15 mm
Farbe:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 mm² | 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, durchgangsklemmen siemens, durchgangsklemme, durchgangsklemme grün, ALPHA, Reihenklemmern, lpo, Alpha Fix
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,3122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 142,98*
€ 170,1462
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 141,71*
€ 168,6349
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 134,72*
€ 160,3168
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 130,42*
€ 155,1998
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 115,61*
€ 137,5759
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.