Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiterklemme mit Schnellanschluss, 3 Anschlussstellen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH30030CF07
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH30030CF07
EAN/GTIN:
     4001869344980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Klemme, Schnellanschluss, 3 Anschlussstellen, PE/PEN-Klemme, 2,5mm², grün-gelb Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Höhe:
82.53 mm
Betriebstemperatur:
105 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
PEN-Funktion möglich:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Farbe:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Breite:
6.15 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Tiefe:
37.75 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, durchgangsklemmen siemens, durchgangsklemme, durchgangsklemme grün, ALPHA, Reihenklemmern, lpo, Alpha Fix
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,16*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,3832* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 207,74*
€ 247,2106
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 203,45*
€ 242,1055
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 194,03*
€ 230,8957
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 185,94*
€ 221,2686
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 169,16*
€ 201,3004
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90012AA00
ab € 16,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.