Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme mit Schnellanschluss, Querschnitt: 0,5-2,5mm2, Breite: 6,2mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH30000AF01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH30000AF01
EAN/GTIN:
     4001869344911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens blau
reihenklemmen siemens
Klemme, Schnellanschluss, Durchgangsklemme, 2,5mm², blau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Höhe:
62.63 mm
Betriebstemperatur:
-60 °C | 105 °C
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsstrom In:
24 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Etagen intern gebrückt:
false
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
true
Farbe:
blau
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Bemessungsspannung:
800 V
Abschlussplatte erforderlich:
true
Tiefe:
37.75 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, SENTRON, Reihenklemmern, lpo, Alpha Fix
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,8234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,04*
€ 64,3076
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,70*
€ 63,903
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,68*
€ 60,3092
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,17*
€ 58,5123
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,91*
€ 57,0129
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,17*
€ 48,9923
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81203XA05
ab € 14,02*
Zubehör
Siemens
8WH81403XA05
ab € 14,00*
Zubehör
Siemens
8WH81131AA05
ab € 146,64*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB15
ab € 0,0492*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB35
ab € 0,0494*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB35
ab € 0,0494*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB45
ab € 0,0495*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB55
ab € 0,0491*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB65
ab € 5,62*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB65
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB75
ab € 5,59*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB75
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB85
ab € 5,62*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB85
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH90011AA00
ab € 16,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.