Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreistockklemme 2,5 mm2, grau, Breite 5,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH20300AF00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH20300AF00
EAN/GTIN:
     4001869394336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
siemens i ia&dt et durchgangsklemme...
durchgangsklemmen siemens
durchgangsklemme
Klemme, Federzuganschluss, Dreistock, Durchgangsklemme, 2,5mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Höhe:
99.48 mm
Betriebstemperatur:
-60 °C | 105 °C
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsstrom In:
20 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 mm² | 2.5 mm²
Etagen intern gebrückt:
false
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Farbe:
grau
Anzahl der Etagen:
3
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Breite:
5.2 mm
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
500 V
Abschlussplatte erforderlich:
true
Tiefe:
56.45 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: ALPHA, Reihenklemmern, lpo, Alpha Fix
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90001GD00
ab € 0,3014*
Zubehör
Siemens
8WH90604BA00
ab € 58,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.