Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockklemme Potential verbunden, mit Zugfederanschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH20250AG00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH20250AG00
EAN/GTIN:
     4001869347523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Klemme, Federzuganschluss, Doppelstock, Potenzialverbindung, Durchgangsklemme, 4mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Höhe:
83.68 mm
Betriebstemperatur:
-60 °C | 105 °C
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 4 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsstrom In:
30 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 mm² | 4 mm²
Etagen intern gebrückt:
true
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
true
Farbe:
grau
Anzahl der Etagen:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
500 V
Abschlussplatte erforderlich:
true
Tiefe:
45.85 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, erdungsklemme siemens, erdklemme, doppelstockklemme grau, SENTRON, Reihenklemmern, lpo, Alpha Fix
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (€ 4,6974* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 234,87*
€ 279,4953
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 234,10*
€ 278,579
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 226,27*
€ 269,2613
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 218,86*
€ 260,4434
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 199,02*
€ 236,8338
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90700BA00
ab € 0,2558*
Zubehör
Siemens
8WH81203XA05
ab € 14,04*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB15
ab € 0,0414*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB25
ab € 5,62*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB25
ab € 0,0391*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB35
ab € 0,0392*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB35
ab € 0,0391*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB45
ab € 5,62*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB45
ab € 0,0393*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB55
ab € 0,0391*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB55
ab € 0,0345*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB75
ab € 5,63*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB75
ab € 0,0345*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB85
ab € 5,63*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB85
ab € 0,0346*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.