Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennklemme für Trennstecker mit Zugfederanschluss, 3 Anschlussstellen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH20036AF00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH20036AF00
EAN/GTIN:
     4001869346892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme
Klemme, Federzuganschluss, 3 Anschlussstellen, Trennklemme, 2,5mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Höhe:
72.23 mm
Betriebstemperatur:
-105 °C | -60 °C
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Ausführung der Längstrennung:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsstrom In:
20 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 mm² | 2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Anzahl der Etagen:
1
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Breite:
5.15 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Mit integrierter Prüfbuchse:
false
Tiefe:
36.5 mm
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: ALPHA, Reihenklemmern, lpo, Alpha Fix
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,87*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,6174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,92*
€ 120,0948
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,58*
€ 117,3102
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,54*
€ 113,6926
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,32*
€ 107,4808
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,87*
€ 96,2353
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90700GA00
ab € 17,76*
Zubehör
Siemens
8WH90400BB00
ab € 24,44*
Zubehör
Siemens
8WH90002GA00
ab € 17,99*
Zubehör
Siemens
8WH90000GA00
ab € 1,14*
Zubehör
Siemens
8WH90208AB00
ab € 33,03*
Zubehör
Siemens
8WH90403AB08
ab € 64,58*
Zubehör
Siemens
8WH90403DB08
ab € 18,63*
Zubehör
Siemens
8WH90400DB04
ab € 33,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.