Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messertrennklemme mit Schraubanschluss Klemmengröße 4,0mm2 Klemmenbreite 6,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH10006CG00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH10006CG00
EAN/GTIN:
     4001869403106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme
Klemme, Schraubanschluss, Messertrennklemme, 4mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Höhe:
57.8 mm
Betriebstemperatur:
-105 °C | -60 °C
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 4 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsstrom In:
20 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 6 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Breite:
6.15 mm
Bemessungsspannung:
500 V
Tiefe:
49.099999999 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON, Reihenklemmern, lpo, Alpha Fix
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,6284*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2284*
€ 3,8418
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6284*
€ 3,1278
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81131AA05
ab € 146,94*
Zubehör
Siemens
8WH81122AA05
ab € 102,30*
Zubehör
Siemens
8WH81103AA05
ab € 3,65*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB05
ab € 0,0392*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB15
ab € 0,0413*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB25
ab € 5,62*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB35
ab € 0,0393*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB45
ab € 5,62*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB55
ab € 0,0391*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB55
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB65
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB75
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB85
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH90635BA06
ab € 0,0376*
Zubehör
Siemens
8WH90200AC10
ab € 12,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.