Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme mit Schraubanschluss Klemmengröße 4,0mm2 Klemmenbreite 6,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH10000AG01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH10000AG01
EAN/GTIN:
     4001869402888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
durchgangsklemmen siemens
durchgangsklemme
durchgangsklemme blau
Klemme, Schraubanschluss, Durchgangsklemme, 4mm², blau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
Betriebstemperatur:
-60 °C | 105 °C
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 4 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsstrom In:
32 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 6 mm²
Etagen intern gebrückt:
false
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
true
Farbe:
blau
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
1000 V
Abschlussplatte erforderlich:
true
Tiefe:
46.85 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON, Reihenklemmern, lpo, Alpha Fix
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90706BA00
ab € 21,87*
Zubehör
Siemens
8WH81203XA05
ab € 14,02*
Zubehör
Siemens
8WH81131AA05
ab € 146,64*
Zubehör
Siemens
8WH81122AA05
ab € 107,254*
Zubehör
Siemens
8WH81103AA05
ab € 3,65*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB05
ab € 0,0492*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB05
ab € 0,0496*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB15
ab € 0,0492*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB25
ab € 0,0493*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB35
ab € 0,0494*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB45
ab € 5,62*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB55
ab € 0,0345*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB85
ab € 5,62*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB85
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH90001PA00
ab € 0,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.